Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach senkrecht, Q.7, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach senkrecht, Q.7, Edelstahl gebürstet
Berker Rahmen 5fach senkrecht, Q.7, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282992
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156083
EAN/GTIN:
     4011334460800
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl, gebürstet und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.7
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.2 mm
Höhe
379.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.