Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach, Q.7, Glas polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach, Q.7, Glas polarweiß
Berker Rahmen 5fach, Q.7, Glas polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282993
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156079
EAN/GTIN:
     4011334449874
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Glas und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.7
Anzahl der Ausgänge
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.2 mm
Höhe
379.2 mm
Weitere Suchbegriffe: berker 5fach rahmen, 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.