Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach, Q.7, anthrazit samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach, Q.7, anthrazit samt
Berker Rahmen 5fach, Q.7, anthrazit samt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282996
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156186
EAN/GTIN:
     4011334481218
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.7
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.2 mm
Höhe
379.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.