Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach, Q.7, alu samt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach, Q.7, alu samt, lackiert
Berker Rahmen 5fach, Q.7, alu samt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282997
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156184
EAN/GTIN:
     4011334481201
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker rahmen alu
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.7
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.2 mm
Höhe
379.2 mm
Weitere Suchbegriffe: berker 5fach rahmen, 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.