Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 5fach waagerecht, Q.7, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 5fach waagerecht, Q.7, Edelstahl gebürstet
Berker Rahmen 5fach waagerecht, Q.7, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98283479
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10256083
EAN/GTIN:
     4011334460848
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl, gebürstet und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.7
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
379.2 mm
Höhe
95.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.