Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 014009 Teppichmesser Schwarz, Grau Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 014009 Teppichmesser Schwarz, Grau Abbrechmesser
kwb 014009 Teppichmesser Schwarz, Grau Abbrechmesser
kwb 014009 Teppichmesser Schwarz, Grau Abbrechmesser
kwb 014009 Teppichmesser Schwarz, Grau Abbrechmesser
kwb 014009 Teppichmesser Schwarz, Grau Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98284313
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     014009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
AUTOLOCK ABBRECHKLINGENMESSER MIT AUTOLOADFUNKTION
mit 6 Stück 9 und 18 mm Abbrechklingen, 5 Ersatz-Abbrechklingen im verriegelten Klingenmagazin, Entriegelung durch einfaches Drücken des Verriegelungsknopfes, Klingenführung aus robustem Edelstahl, Autoloadfunktion, einfaches Entnehmen der verbrauchten Klinge und automatisches Nachladen aus dem Klingenmagazin, Autolock-Funktion: automatische Verriegelung für sicheres Arbeiten, 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit rutschfester Grifffläche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
022911
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.