Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 000295.0000 Abflammgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 000295.0000 Abflammgerät
GLORIA 000295.0000 Abflammgerät
GLORIA 000295.0000 Abflammgerät
GLORIA 000295.0000 Abflammgerät
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98285046
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000295.0000
EAN/GTIN:
     4046436035533
Suchbegriffe:
Erdboden-Thermometer
Erdbodenthermometer
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gas
Lieferumfang
Gaskartusche im Lieferumfang enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
970 mm
Gewicht
2300 g
Design
Gastyp
Butan/Propan
Zündungstyp
Piezo
Produktfarbe
Blau, Silber, Gelb
Ergonomischer Griff
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Gelb
Steuerung
Tasten
Temperatur (max)
1000 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.