Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659386 Schraube/Bolzen 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659386 Schraube/Bolzen 125 mm
Fischer 659386 Schraube/Bolzen 125 mm
Fischer 659386 Schraube/Bolzen 125 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98286491
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659386
EAN/GTIN:
     4048962250039
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewindelänge
110 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX40
Zertifizierung
ETA-12/0073
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.