Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Cosmic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Cosmic
SLV Cosmic
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98289386
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Schwenkbarer Strahler COSMIC für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GX5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
230 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Strahlungswinkel
90 °
Energie
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,51*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.