Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eutrac 3Phasen-Aufbauschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eutrac 3Phasen-Aufbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Aufbauschiene
SLV Eutrac 3Phasen-Aufbauschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98289444
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene
stromschiene
Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2680 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.