Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 530674 Schraubanker/Dübel 68 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 530674 Schraubanker/Dübel 68 mm
Fischer 530674 Schraubanker/Dübel 68 mm
Fischer 530674 Schraubanker/Dübel 68 mm
Fischer 530674 Schraubanker/Dübel 68 mm
Fischer 530674 Schraubanker/Dübel 68 mm
Fischer 530674 Schraubanker/Dübel 68 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98291870
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530674
EAN/GTIN:
     4048962204612
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
68 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
66 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,97*
€ 149,9043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,04*
€ 148,7976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,66*
€ 141,2054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,07*
€ 135,7433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,23*
€ 122,8437
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
531161
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.