Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 450-124-M Elektrischer Umwandler 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 450-124-M Elektrischer Umwandler 450 W
Traco Power TPP 450-124-M Elektrischer Umwandler 450 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98292325
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 450-124-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
450 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
18750 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
148.2 mm
Gewicht
552 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TPP 450-124A-M
ab € 145,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.