Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV H-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV H-Profil
SLV H-Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98298605
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Das vielseitig einsetzbare und in drei Farben verfügbare H-Profil bietet eine große Menge von optionalen Zubehören und kann somit an alle Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1060 g
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: slv led streifen, led streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.