Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Alu-Star Midi Außenspotbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Alu-Star Midi Außenspotbeleuchtung LED E
RZB Alu-Star Midi Außenspotbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98300018
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721808.0031
EAN/GTIN:
     4051859117742
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
4000 g
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
17 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
6300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,98
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,22*
€ 511,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,45*
€ 440,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982169.003
ab € 104,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.