Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FENDA Canopy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FENDA Canopy
SLV FENDA Canopy
SLV FENDA Canopy
SLV FENDA Canopy
SLV FENDA Canopy
SLV FENDA Canopy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98301336
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
FENDA Leuchtenschirm in modernen Farben für die FENDA Basis Wandleuchte 1001272
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Canopy
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Textil
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
230 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001272
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.