Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 63903201210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 63903201210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
FEIN 63903201210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98301946
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903201210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
schneidmesser für oszillierer fein
schneidmesser für oszillierer
Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien. Auch an Problemstellen wie Kajütenaufbauten, Poller, Dollborden, Klampen und Kurven.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Merkmale
Typ
Schneider
Geeignet für Materialien
Metall
Material
Stahl
Kompatibilität
Cordless MULTIMASTER AMM 300 Plus StartCordless MULTIMASTER AMM 300 Plus Select MULTIMASTER MM 500 Plus Top MULTIMASTER MM 500 Plus MULTIMASTER MM 700 Max Top MULTIMASTER MM 700 Max MULTIMASTER MM 300 Plus Start Cordless MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS Cordless MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS Cordless MULTIMASTER AMM 700 Max AS Cordless MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS Cordless MULTIMASTER AMM 500 Plus AS Cordless MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.