| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-98315655 Herst.-Nr.: 1100-0146-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Westermo 1100-0146-BO kompatibler 100BASE-BX-D SFP Transceiver mit LC Simplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Westermo 1100-0146-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1550nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Westermo 1100-0146-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Westermo 1100-0146-BO 100BASE-BX-D LC Simplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Westermo 1100-0146-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 155Mbit pro Sekunde. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Produktfarbe | Silber | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 155 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | SFP-Transceiver-Standard | BX-D | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20000 m | | Wellenlänge | 1550 nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |