Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 1100-0154-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98315994
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     1100-0154-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Westermo 1100-0154-BO kompatibler 100BASE-BX-U SFP Transceiver mit LC Simplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Westermo 1100-0154-BO kompatible 100BASE-BX-U LC Simplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1550nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Westermo 1100-0154-BO kompatible 100BASE-BX-U LC Simplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Westermo 1100-0154-BO 100BASE-BX-U LC Simplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Westermo 1100-0154-BO kompatible 100BASE-BX-U LC Simplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 155Mbit pro Sekunde.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1550 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.