| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-98316906 Herst.-Nr.: SFP3138BU30MK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf E2000/UPC Duplex Anschluss und Singlemode Faser (SMF) der Faserkategorie Singlemode G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe Gelb. BlueOptics LWL LC-E2000 Singlemode G.657.A1 Duplex Patchkabel haben eine flaMKwidrige LSZH UMKantelung. BlueOptics Singlemode G.657.A1 LWL LC-E2000 Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 1310nm / 1550nm Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Beste Dämpfungswerte BlueOptics Singlemode G.657.A1 LWL LC-E2000 Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 0,4dB pro Kilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics LWL LC-E2000 Singlemode G.657.A1 Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics LWL LC-E2000 Singlemode G.657.A1 Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten LC-E2000 Singlemode G.657.A1 Duplex Patchkabel enthalten. BlueOptics LWL LC-E2000 Singlemode G.657.A1 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics LWL LC-E2000 Singlemode G.657.A1 Duplex Patchkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flaMKwidrige LSZH UMKantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Patchkabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. BlueOptics LWL LC-E2000 Singlemode G.657.A1 Duplex Patchkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC- 754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. Jedes BlueOptics LWL Patchkabel ist durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie iMKer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon. Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschkabel. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics LWL Patchkabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes DatenaufkoMKen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Patchkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | E-2000 (LSH) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Gelb | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Lichtleitertyp | G.657.A1 | | Schleifart Stecker | UPC | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Unterstütze Wellenlängen | 1550,1310,1383,1490 nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |