Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 15-105-J Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 15-105-J Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TPP 15-105-J Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98325484
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-105-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.9 mm
Tiefe
20.9 mm
Höhe
71.7 mm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-105-J
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.