Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Grau 1000 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98334739
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026324/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7935*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 5,09283*
€ 6,06047
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 5,05283*
€ 6,01287
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,90283*
€ 5,83437
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 4,83283*
€ 5,75107
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 4,7935*
€ 5,70427
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.