Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Grau 300 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-98336449
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026324/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
300 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.232,552*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 7,44184* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.451,831*
€ 2.917,67889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.430,042*
€ 2.891,74998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.330,01*
€ 2.772,7119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.275,722*
€ 2.708,10918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.232,552*
€ 2.656,73688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.