Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3518I-72182329
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027550/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL, VDE, cUL
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
19
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
12
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 286,03*
€ 338,02*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 285,7375*
€ 338,5775*
6 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 807,77*
€ 910,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,02*
€ 402,2438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,78*
€ 399,5782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,94*
€ 383,1086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,50*
€ 373,065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,03*
€ 340,3757
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,7206* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.