Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98337103
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
60 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
50 mm²
Kupferindex
960 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 85 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21405*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,02405*
€ 36,91862
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,74405*
€ 36,58542
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,85405*
€ 34,33632
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,01405*
€ 33,33672
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,06405*
€ 32,20622
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,21405*
€ 26,43472
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.