Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST FD Schwarz 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98337173
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026518/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
1 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
18
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,417*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,92834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 580,837*
€ 691,19603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 570,957*
€ 679,43883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 547,797*
€ 651,87843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,837*
€ 632,88603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,417*
€ 590,73623
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,62*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.