Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98337520
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027607/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,719*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,24719* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,529*
€ 586,10951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,639*
€ 583,86041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 470,319*
€ 559,67961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,949*
€ 544,95931
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,719*
€ 505,41561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.