Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Schwarz 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98338409
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026722/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,94979*
€ 11,84025
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,86979*
€ 11,74505
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,48979*
€ 11,29285
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,19979*
€ 10,94775
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,72979*
€ 10,38845
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.