Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 90 CY Schwarz 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98343244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026651/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL, cUL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
8
Leiterquerschnitt
10 mm²
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,707*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,83414* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,667*
€ 345,89373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,397*
€ 343,19243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,097*
€ 326,17543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,467*
€ 317,09573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,707*
€ 287,63133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.