Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Tabari Chrom, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98410438
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78918
EAN/GTIN:
     4000870789186
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die Wandlampe Tabari mit indirektem Licht ist als Leselampe, Flurbeleuchtung oder in anderen Räumen einsetzbar. Die Montage erfolgt ganz einfach mit Stecker oder ist direkt am Stromauslass möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Gesamtleistung
3.2 W
Energieeffizienzklasse
E
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Durchmesser
140 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Äquivalente Glühlampenleistung
28 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
240 lm
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Leistungen
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.