Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFR2002009016A Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LFR2002009016A Kabelrinne Weiß
Hager LFR2002009016A Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98451646
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFR2002009016A
EAN/GTIN:
     4012740013741
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
342 mm²
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
20 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.