Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Aviar Rund 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Aviar Rund 24 W
Paulmann Aviar Rund 24 W
Paulmann Aviar Rund 24 W
Paulmann Aviar Rund 24 W
Paulmann Aviar Rund 24 W
Paulmann Aviar Rund 24 W
Paulmann Aviar Rund 24 W
Paulmann Aviar Rund 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98488559
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78927
EAN/GTIN:
     4000870789278
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das Aviar LED Panel mit einer Leistung von 24 Watt in Chrom ist speziell gegen das Eindringen von Spritzwasser in die Leuchte geschützt und deshalb ideal für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Gerade in innenliegenden Bädern ersetzt es das fehlende Fenster - das Badezimmer wird gleichmäßig, blendfrei und hell ausgeleuchtet. Der edle Look macht die Leuchte auch optisch zu einem Hingucker. Das Gehäuse aus Kunststoff ist besonders langlebig, pflegeleicht und durch das geringe Gewicht einfach zu montieren. Dank integrierter WhiteSwitch-Funktion, lässt sich die Lichtfarbe durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen einstellen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
360 mm
Höhe
62 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Lampen
Stromverbrauch (max.)
24 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
170 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.