Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1004784 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1004784 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabdeckung
SLV 1004784 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabdeckung
SLV 1004784 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98488900
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen Abdeckung
stromschienen abdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
240 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143012
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.