Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98492465
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004907
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit der Integration von zwei GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIPS können Sie unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie das dazugehörige und mit Aussparungen versehene GRAZIA 60 Einbauprofil, um die flexiblen LED-Strips in der gewünschten Lichtfarbtemperatur für verschiedenste professionelle Anwendungen lumenstark zu integrieren. Im hauseigenen SLV Design ist das GRAZIA 60 Profil in verschiedenen Längen mit den dazu passenden Endkappen, Längsverbindern, einem Einspeiser-Set, Montageclips wie auch verschiedenen Abdeckungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
3070 g
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.