| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-98493461 Herst.-Nr.: QSFP-AOC-1M-FR-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apresia Aktives Optisches Kabel (AOC) für 40G Highspeed Übertragungen auf Distanzen von bis zu 100 Metern als QSFP zu QSFP 1 Meter Lichtwellenleiter Kabelverbindung für den Anschluss von Hardware innerhalb Racks oder über benachbarte Racks hinweg. BlueOptics Aktive Optische Kabel sind geeignet für 40GBASE-SR4 Ethernet Anwendungen und haben eine flammwidrige LSZH Faser Ummantelung (Halogenfrei, mit niedriger Rauchentwicklung im Brandfall).
Gegenüber Direct Attach Twinaxial Kabellösungen (DAC) sind die hot-pluggable fähigen Aktiven Optischen Kabel flexibler und leichter. Die QSFP zu QSFP 1 Meter Konnektoren haben einen eingebauten E/O- und O/E-Wandler, welche das elektrische Signal in ein optisches Signal wandeln. Dieses Signal wird am anderen Ende des Aktiven Optischen Kabels wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt und ausgegeben. Die Verbindung kann an unterstützende Hardware mit QSFP zu QSFP Port angeschlossen werden.
Die QSFP zu QSFP 1 Meter Transceiververbindungen jedes BlueOptics Aktiven Optischen Kabels werden nach MSA Standards unter Berücksichtigung der SFF und IEEE Spezifikationen gefertigt. Aktive Optische Kabel haben im Gegensatz zu Direct Attach Twinaxial Kabellösungen eine bessere Performance, einen kleineren Biegeradius und einen geringeren Durchmesser.
Jedes QSFP zu QSFP 1 Meter Aktive Optische Kabel das wir anbieten ist garantiert fabrikneu und wird vor dem Versand auf Qualität und Funktionalität geprüft. gbic-shop.de vertreibt ausschließlich die hoch qualitativen Aktiven Optischen Kabel der Marke BlueOptics, da diese Produkte unsere Anforderungen hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 100 g | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | QSFP | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | QSFP | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |