| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-98493515 Herst.-Nr.: QSFP-AOC-2M-VA-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überragende Leistung Viavi QSFP-AOC-2M-VA kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Viavi QSFP-AOC-2M-VA kompatible 40GBASE-SR4 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Viavi QSFP-AOC-2M-VA kompatible 40GBASE-SR4 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Viavi Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Viavi QSFP-AOC-2M-VA 40GBASE-SR4 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Viavi QSFP-AOC-2M-VA kompatible 40GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde auf 2 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 100 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | QSFP | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | QSFP | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |