| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-98494302 Herst.-Nr.: QSFP-AOC-30M-SG-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überragende Leistung Synology QSFP-AOC-30M-SG kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 30 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Synology QSFP-AOC-30M-SG kompatible 40GBASE-SR4 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Synology QSFP-AOC-30M-SG kompatible 40GBASE-SR4 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Synology Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Synology QSFP-AOC-30M-SG 40GBASE-SR4 30 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Synology QSFP-AOC-30M-SG kompatible 40GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde auf 30 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 100 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 30 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | QSFP | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | QSFP | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |