Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215690 LWL-Steckverbinder LC/LC Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215690 LWL-Steckverbinder LC/LC Aqua-Farbe
Synergy 21 S215690 LWL-Steckverbinder LC/LC Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98502501
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Anzahl der Verbinder
4
Verbindungstyp
LC/LC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Kategorie
OM3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.