Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98505066
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Mit der Integration von zwei GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIPS können Sie unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie das dazugehörige und mit Aussparungen versehene GRAZIA 60 Einbauprofil, um die flexiblen LED-Strips in der gewünschten Lichtfarbtemperatur für verschiedenste professionelle Anwendungen lumenstark zu integrieren. Im hauseigenen SLV Design ist das GRAZIA 60 Profil in verschiedenen Längen mit den dazu passenden Endkappen, Längsverbindern, einem Einspeiser-Set, Montageclips wie auch verschiedenen Abdeckungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
6.5 mm
Gewicht
470 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.