Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98508659
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen Abdeckung
slv stromschiene
stromschienen abdeckung
Die S-TRACK DALI Schiene in weiß mit einer Länge von 200 cm komplettiert das SLV 3-Phasen DALI System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
120 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004940
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.