Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-513-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-513-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics Q28-513-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics Q28-513-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics Q28-513-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics Q28-513-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics Q28-513-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics Q28-513-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98900450
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-513-BO
EAN/GTIN:
     4063232142845
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Gigamon Q28-513 kompatibler 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Gigamon Q28-513 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 offiziell unterstützen. Jeder Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Gigamon Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Gigamon Q28-513 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Gigamon Q28-513 kompatiblen BlueOptics 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Gigamon Q28-513 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Gigamon Q28-513 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Gigamon Q28-513 kompatible BlueOptics 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Gigamon Q28-513 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Gigamon Q28-513 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 hochverfügbarkeits-QSFP28 Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP28 Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP28 Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP28 Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics genauso wie original Gigamon Q28-513 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Gigamon Q28-513 kompatible 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Gigamon Q28-513 kompatiblen 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Gigamon Q28-513 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Gigamon Q28-513 kompatiblen BlueOptics 100GBASE-CWDM4 LC Duplex QSFP28 Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.