| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-98940424 Herst.-Nr.: BOPTCSC-4-U EAN/GTIN: 4063232147703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 12x SC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus | ![](/p.gif) | Stecker-Material | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |