Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFB63 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCFB63 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB63 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB63 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98959293
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 212
EAN/GTIN:
     7332543750450
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
PRODUKTDETAILS Der Kohlefilter für Umlufthauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Dämpfe und Fette, die durch den Kochvorgang entstehen, aus. Tauschen Sie ihn regelmäßig aus, damit Ihre Dunstabzugshaube beste Leistung bringt. FLEECE-FILTER MIT KOHLEBSCHICHTUNG Um die besten Ergebnisse Ihrer Dunsthaube zu erzielen, tauschen Sie den Filter alle vier bis sechs Monate aus. KOHLEFILTER Tauschen Sie den Kohlefilter alle vier bis sechs Monate aus, damit Ihre Dunstabzugshaube optimal funktioniert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
1450 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
532 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.