Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6494840 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6494840 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Trilux 6494840 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99005625
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6494840
EAN/GTIN:
     4018242329786
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Gewicht
5200 g
Kopfdurchmesser
150 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Pfad
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 195 °
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
9
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Rot
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
10 °
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
55 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,15*
€ 578,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,22*
€ 572,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7322400
ab € 102,21*
Zubehör
TRILUX
6688700
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.