Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6495340 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6495340 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Trilux 6495340 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99011102
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6495340
EAN/GTIN:
     4018242329830
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Gewicht
5200 g
Kopfdurchmesser
150 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Pfad
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 195 °
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
9
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Rot
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
30 °
Lichtleistung
900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
50 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,61*
€ 590,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,23*
€ 583,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,23*
€ 563,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,77*
€ 547,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6332300
ab € 28,01*
Zubehör
TRILUX
6904700
ab € 42,77*
Zubehör
TRILUX
7322400
ab € 101,70*
Zubehör
TRILUX
6904500
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.