Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Bookat Wandbeleuchtung für den Außenbereich D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Bookat Wandbeleuchtung für den Außenbereich D
SLV Bookat Wandbeleuchtung für den Außenbereich D
SLV Bookat Wandbeleuchtung für den Außenbereich D
SLV Bookat Wandbeleuchtung für den Außenbereich D
SLV Bookat Wandbeleuchtung für den Außenbereich D
SLV Bookat Wandbeleuchtung für den Außenbereich D
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99043820
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die BOOKAT ist eine außergeöhnliche Outdoor Wandaufbauleuchte für den besonderen Effekt und in der Farbe antrazit. Diese hat eine fest verbaute Lichtquelle und kann mittels CCT-Switch zwischen 3.000 und 4.000 Kelvin gewechselt werden. Durch Schutzart IP65 ist Sie für den Außenbereich bestens geeignet. Die BOOKAT Familie beinhaltet eine Wandleuchte. Die Pole ist durch das offene Kabelende universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2230 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Befestigungstyp
Wandmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2614 g
Sonstige Funktionen
Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl
Ja
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Lampenleistung
15 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
990 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
61.33 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,65*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.