Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94556 Beleuchtungs-Zubehör Bewegungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94556 Beleuchtungs-Zubehör Bewegungssensor
Paulmann 94556 Beleuchtungs-Zubehör Bewegungssensor
Paulmann 94556 Beleuchtungs-Zubehör Bewegungssensor
Paulmann 94556 Beleuchtungs-Zubehör Bewegungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99072341
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94556
EAN/GTIN:
     4000870945568
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Energie
Max. Leistung
24 W
Leistungen
Typ
Bewegungssensor
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
57 mm
Breite
80 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.