Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THI 3-2422 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THI 3-2422 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power THI 3-2422 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99110428
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THI 3-2422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
21.6-26.4 V
Ausgangsstrom
125 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
12.4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.