Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel 12 Port werkzeugfrei grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel 12 Port werkzeugfrei grau
DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel 12 Port werkzeugfrei grau
DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel 12 Port werkzeugfrei grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7730754
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66902
EAN/GTIN:
     4043619669028
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
rack zubehör
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Montage von 12 D-Typ Modulen geeignet.

Einbau ohne Werkzeug
Das Besondere an diesem Patchpanel ist, dass zum Einbau in einen Netzwerkschrank kein Werkzeug benötigt wird. Die integrierten Befestigungsklammern können einfach nach außen geschoben werden, dadurch wird das Panel arretiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
44.4 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
12.5 mm
Merkmale
Typ
Patch-Panel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,95*
€ 23,83*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,69*
€ 30,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.