Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ATHH.8X150 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ATHH.8X150 Handschraubendreher
Facom ATHH.8X150 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145902
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATHH.8X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
160 g
Logistikdaten
ASIN
B008F8O6NG
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.