Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
Bosch 2609256946 Kreissägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-99157326
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 609 256 946
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Bosch
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
säbelsägeblätter bosch holz
,
kreissägeblatt
,
bosch kreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch AIZ 10 AB Tauchschnittklinge
Bosch
2 609 256 949
ab € 4,46*
Zubehör
Bosch AIZ 32 APB Tauchschnittklinge
Bosch
2 609 256 945
ab € 5,57*
Zubehör
HCS Segmentsägeblatt ACZ 85 EC Wood, 85 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661643
ab € 7,50*
Zubehör
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661637
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen